Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies 16494A-004 Triaxial-Kabel für Garnitur 16442A, Garnitur 16442B, SMU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8882412
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     16494A-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8882412
Mess- und Prüftechnik
Labornetzgeräte und Sourcemeter
Labornetzgerätzubehör
Zubehör Typ = Triaxial-Kabel
Geeignet für den Einsatz mit = Garnitur 16442A, Garnitur 16442B, SMU

Triax-Kabel 16494A, schwacher Leckstrom, Keysight. Keysight führte die Kabel der Serie 16493L für den Einsatz mit ihren parametrischen Instrumenten ein, einschließlich der Instrumente der Serie B2900A. Die Optionen für das Triaxkabel mit niedrigem Leckstrom sind: 0,4 m, 16494A-004 ( ; 888-2412 888-2412 ); 0,8 m, 16494A-003 ( ; 888-2403 888-2403 ); 1,5 m, 16494A-001 ( ; 888-2406 888-2406 ); 3 m, 16494A-002 ( ; 888-2409 888-2409 ); 4 m, 16494A-005 ( ; 888-2415 888-2415 ).
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Triaxial-Kabel
Geeignet für den Einsatz mit:
Garnitur 16442A, Garnitur 16442B, SMU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,88*
€ 251,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 199,19*
€ 254,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,49*
€ 299,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,03*
€ 279,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,39*
€ 255,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
1 Stück enthält 400 Millimeter (ab € 0,49798* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.