Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite AD4113ZTL USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 20 → 90X 30fps Beleuchtet, Weiße LED, 1280 x 1024 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8882831
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AD4113ZTL
EAN/GTIN:
     4712805475117
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Vergrößerungsleistung = 20 → 90X
Bildrate = 30fps
Auflösung = 1280 x 1024 Pixel
Beleuchtet = Ja
Beleuchtungsart = Weiße LED
Schnittstellentyp = USB
Gewicht = 0.105kg
Abmessungen = 105 x 32mm
Durchmesser = 32mm
Länge = 105mm
Modellnummer = AD4113ZTL

Dino-Lite Premier AD4113ZTL. Das AD4113ZTL von Dino-Lite ist ein Mikroskop mit großem Arbeitsabstand, das über austauschbare Kappen verfügt und somit eine vielseitige Erweiterung der Dino-Lite-Familie ist. Die Mikroskope mit großem Arbeitsabstand dieser Serie verfügen über einen 1,3-Megapixel-Bildsensor und 8 austauschbare weiße LEDs. Es wird mit einer Software geliefert, die die Microtouch-Momentaufnahmefunktion mit der Möglichkeit zum Ein-/Ausschalten der LEDs und erweiterte Software-Messungen bietet. Vergrößerung: 20x – 90x Auflösung: 1280 x 1024 Pixel Sensortyp: CMOS Maximale Einzelbildrate: 30 fps Unterstützte Videoformate: WMV, FLV, SWF, JPEG, PNG Unterstützte Bildformate: BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX, WMV, FLV, SWF Im Lieferumfang enthaltene Software: DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) Linsentyp: Glas mit Anti-Reflexionsbeschichtung Schnittstelle: USB 2.0 Betriebssystem: Windows XP, Vista, 7, 8 und 10, MacOS 10.4 und höher Gehäusematerial: Verbundwerkstoff Im Lieferumfang enthalten Kappen: Geöffnet, geschlossen und polarisiert Großer Arbeitsabstand: 4–15 cm
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
20 → 90X
Bildrate:
30fps
Auflösung:
1280 x 1024 Pixel
Beleuchtet:
Ja
Beleuchtungsart:
Weiße LED
Schnittstellentyp:
USB
Gewicht:
0.105kg
Abmessungen:
105 x 32mm
Durchmesser:
32mm
Länge:
105mm
Modellnummer:
AD4113ZTL
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, 8882831, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Mikroskope, Dino-Lite, AD4113ZTL, Test & Measurement, Lab Equipment, Microscopes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,22*
€ 672,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,63*
€ 667,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,06*
€ 651,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,46*
€ 608,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,36*
€ 553,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
BL-ZW1
ab € 219,07*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 129,97*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 266,69*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 48,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.