| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8882863 Herst.-Nr.: AM4023CT EAN/GTIN: 4712805475131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Kamera mit C-Befestigung Geeignet für den Einsatz mit = Endoskop, Mikroskop
Dino-Eye Okularkamera, Tragetasche, Software-CD, Kalibrierobjekt, Benutzerhandbuch. Dino-Lite AM4023CT Dino-Eye. Das AM4023CT von Dino-Lite ist eine Kamera mit C-Befestigung, die mit einer 1,3-Megapixel-Kamera ausgestattet ist. Die USB-Kamera kann über einen Adapter mit C-Befestigung an optische Geräte angeschlossen werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit der enthaltenen Software können Sie einfach Live-Bilder Ihres optischen Gerätes auf einem Bildschirm anzeigen und direkt Bilder oder Videos aufnehmen. Dank des integrierten Microtouch-Sensors können einfach Schnappschüsse einer mikroskopischen Aufnahme gemacht werden. Die Dino-Eye AM4023CT ist eine Kamera zum Digitalisieren Ihrer aktuellen optischen Anwendungen. Das Dino-Eye ist ideal für Beobachtungen und Dokumentationen in einem Labor oder einer klinischen Umgebung. Auflösung: 1280 x 1024 Pixel Sensortyp: CMOS Montageart: C-Befestigung Maximale Einzelbildrate: 30 fps Unterstützte Videoformate: WMV, FLV, SWF, MOV Unterstützte Bildformate: BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX, FLV, SWF, WMV Schnittstelle: USB 2.0 Betriebssysteme: Windows XP, Vista 7 ; 8, MacOS 10.4 und höhere Gehäusematerial: Metall Linsentyp: Glas mit Anti-Reflexionsbeschichtung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Kamera mit C-Befestigung | Geeignet für den Einsatz mit: | Endoskop, Mikroskop |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mikroskopkamera, Okularkamera, Videoendoskop, Videoskop, mikroskopkamera dino lite, ccd digitalkamera, 8882863, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Mikroskop-Zubehör, Dino-Lite, AM4023CT, Test & Measurement, Lab Equipment, Microscope Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |