Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laird, 0562, 14.27 x 28.58mm, 14.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8883459
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     28B0562-200
EAN/GTIN:
     5059045724520
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Gehäusetyp = 0562
Impedanz bei 25 MHz = 159Ω
Impedanz bei 100 MHz = 294Ω
Impedanz bei 300 MHz = 439Ω
Typ = Zylindrischer EMI-Kern
Abmessungen = 14.27 x 28.58mm
Länge = 28.58mm
Durchmesser = 14.27mm
Applikation = EMI Unterdrückung

Breitband-Spalt/Einrastkerne. Diese einfach zu installierenden Ferritkerne sind zur Reduzierung von induzierten bzw. abgestrahlten elektromagnetischen Störungen ausgelegt. Sie sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich und geeignet für Anwendungen von 30 MHz bis 1 GHz. Diese Ferritkerne bieten ausgezeichnete Gleichtakt- und Differenzmodus-EMO-Unterdrückung an Kabelkomponenten. Rechteckige Ferrite sind für Datenkabel, z. B. Telefon- oder Signalleitungen, geeignet. Runde Ferrite sind für Netzleitungen, z. B. für Fotokopierer, Drucker und andere Bürogeräte, geeignet.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0562
Impedanz bei 25 MHz:
159Ω
Impedanz bei 100 MHz:
294Ω
Impedanz bei 300 MHz:
439Ω
Typ:
Zylindrischer EMI-Kern
Abmessungen:
14.27 x 28.58mm
Länge:
28.58mm
Durchmesser:
14.27mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Weitere Suchbegriffe: 8883459, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Laird, 28B0562200, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,86*
1
€ 5,95*
ab € 0,5913*
€ 1,6075*
1 Tag
2709
1
€ 14,99*
ab € 0,508*
€ 1,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Van Damme Cable
268020C
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.