Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT XR Li-Ion Werkzeug Ersatz-Akku, 18V / 5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT XR Li-Ion Werkzeug Ersatz-Akku, 18V / 5Ah
DeWALT XR Li-Ion Werkzeug Ersatz-Akku, 18V / 5Ah
Artikel-Nr.:
     108EL-8883670
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB184B-XJ
EAN/GTIN:
     5059040041820
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Serie = XR
Akku Typ = Li-Ion
Betriebsspannung = 18V
Akkukapazität = 5Ah
Zur Verwendung mit = 18 V-XR Li-Ion-DEWALT-Werkzeuge

18-V-Li-Ion-Bluetooth-Akkupack XR Tool Connect. Eine brandneue Ausführung aus der XR-Akkuserie von DeWalt, die über hohe Leistung, eine robuste Bauart und jetzt über die einzigartigen Vorteile von Bluetooth-Konnektivität verfügt. Ist vollständig kompatibel mit allen DEWALT 18V Li-Ion-Werkzeugen und liefert dank des intelligenten XR-Schaltelektronikmoduls eine hervorragende Laufzeit. Die Ausgabe ist auch effizient, so dass Ihre Werkzeuge länger arbeiten können. Die XR-Technologie schützt die Batterie vor potenziell schädlichen Auswirkungen wie Überhitzung oder Überlastung. Einfach über eine kostenlose App mit deinem Apple oder Android-Gerät verbunden, kannst du den Stand überprüfen, den Lagerbestand verwalten und benachrichtigt werden, wenn eine Batterie den Bereich verlässt. Die zusätzliche Sicherheit wird durch die ability zur Verfügung gestellt, Batterien an der Presse Ihres Fingers zu deaktivieren. 18V XR Li-Ion-Akkus sind in zwei Kapazitäten erhältlich: 2 Ah XR Premium Combi Drill Battery (DCB183B) - ; 888-3689 888-3689 5 Ah XR Premium Combi Drill Battery (DCB184B) - ; 888-3670 888-3670. Eigenschaften und Vorteile:. DEWALT Tool Verbinden Sie Bluetooth 5.0 Ah ; 2.0 Ah XR Li-Ion-Akkus zur Auswahl Sicherheit, Inventarisierung und Anpassung der Batterie über Tool Connect Apple und Android App Tool Connect Connectivity - Vollständige Transparenz von Batterien, Ladezustand und Bestandsverwaltung Tool Connect-Sicherheit - Sicherheit für den Akku, Aktivieren und Deaktivieren Tool Connect Inventory - Die Funktion "Check State of Charge" informiert Sie darüber, wenn sich die Tools auf Ihrem Smartphone außerhalb der Reichweite befinden Anpassung der Werkzeug-Verbindung - Benachrichtigen Sie den Benutzer oder deaktivieren Sie die Batterien automatisch, wenn Sie getrennt sind Anpassung der Werkzeug-Verbindung - Zeigt an, dass die Batterie des Benutzers bei hoher Temperatur ist und der Ladevorgang abgeschlossen ist Informationen zu Tool Connect: Suchen Sie Servicecenter und Handbücher vor Ort Die LED-Ladestandsanzeige hilft beim Laden der Akkus Kompatibel mit allen DEWALT XR Li-Ion 18V Werkzeugen. Typische Anwendungen:. Batterien für Elektrowerkzeuge, die allgemein als Batterien für Elektrowerkzeuge bezeichnet werden, wurden für die Verwendung mit vielen Elektrowerkzeugen entwickelt, z. B. mit Bohrgeräten, Schlagbohrern, Winkelschleifern, Stichsägen, Taschenlampen usw., und ermöglichen die Fortsetzung der Arbeit, ohne auf das Aufladen der aktuellen Batterie warten zu müssen. Batterien von denselben Herstellern und mit derselben Nennspannung wie Elektrowerkzeuge sind in der Regel miteinander kompatibel, so dass keine speziellen Batterien für jedes Werkzeug gekauft werden müssen. Batterien sind in verschiedenen Spannungen und Kapazitäten erhältlich. Batterien für Elektrowerkzeuge werden üblicherweise verwendet von: Bauarbeiter Mechaniker Techniker Konstrukteure Elektriker Klempner DIYer. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Wie lange dauert das vollständige Aufladen des Akkus? ;/i> Die Ladezeit des Akkus kann variieren und hängt vollständig von den Ladefunktionen ab. Weitere Informationen finden Sie in dem oben angefügten Dokument "Akkuladezeiten". ;i>Ist das Gerät mit einem Ladegerät ausgestattet? ;/i> Nein, Batterien werden nicht mit Ladegeräten geliefert. Kompatible Ladegeräte finden ; Sie unter "/web/c/tools/power-tool-accessories-drill-bits/power-tool-chargers/?applied-dimensions=4294324908"> DEWALT Batterieladegeräte ; /a >
Weitere Informationen:
Serie:
XR
Akku Typ:
Li-Ion
Betriebsspannung:
18V
Akkukapazität:
5Ah
Zur Verwendung mit:
18 V-XR Li-Ion-DEWALT-Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akkus für dewalt, akku für dewalt, 8883670, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Elektrowerkzeug-Ersatzakkus, DeWALT, DCB184BXJ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Power Tool Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,81*
€ 441,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,75*
€ 437,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,69*
€ 419,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,68*
€ 387,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,23*
€ 354,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.