| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8884667 Herst.-Nr.: BU-P3846 EAN/GTIN: 5059040243156 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Adaptertyp = BNC-Buchse auf Buchse Adapter Typ A = BNC Adapter Typ B = BNC Gender A = Weiblich Gender B = Weiblich Impedanz = 50Ω Gehäuseausrichtung = Gerade Polarität = Normal Kontaktbeschichtung = Gold Länge = 34.8mm Gehäusebeschichtung = Nickel Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
BNC-Adapter Mueller. Die BNC-Adapter von Mueller bieten dem Benutzer einen zuverlässigen Adapter für 50 oder 75 Ohm für eine Vielzahl von Koaxialanwendungen. Adaptertypen umfassen BNC auf Verbindungsklemmen, Jack-auf-Jack-Adapter, Stecker-auf-Jack-Adapter und BNC-auf-Phono-Adapter plus viele weitere. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Adaptertyp: | BNC-Buchse auf Buchse | Adapter Typ A: | BNC | Adapter Typ B: | BNC | Gender A: | Weiblich | Gender B: | Weiblich | Impedanz: | 50Ω | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Polarität: | Normal | Kontaktbeschichtung: | Gold | Länge: | 34.8mm | Gehäusebeschichtung: | Nickel | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, adapter bnc 50 ohm, netzadapter, bnc adapter gerade, 8884667, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Mueller Electric, BUP3846, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 9,31* | € 13,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 42 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 7,28* | € 13,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 8,94* | € 16,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|