Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Interface Relais, 184V / 253V 230V ac/dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen 17 → 250V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Interface Relais, 184V / 253V 230V ac/dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen 17 → 250V
Artikel-Nr.:
     108EL-8886846
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8886846
EAN/GTIN:
     5056112237587
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Relaismodul
Spulenspannung = 230V ac/dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 1
Eingangsspannung min. = 184V
Schaltspannung = 17 → 250V
Tiefe = 76mm
Höhe = 93mm
Länge = 6.2mm
Serie = LCIS
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Eingangstrom = 3.5mA
Betriebstemperatur max. = +60°C

UL, CSA, GL. RS Schnittstellenrelaismodul. Schnittstellenrelaismodule des LCIS-Systems können nicht nur schalten und isolieren, sondern auch messen, steuern, regulieren, vermehren und verstärken. Vereinfachte Einbauoptionen über isolierte Brücken in verschiedenen Anschlusskonfigurationen reduzieren die Verkabelungszeit. Alle LCIS-Schnittstellenrelais sind für die Verwendung in Abzweigdosen geeignet. Auswahl der Anschlüsse über Universalanschluss-Technologie mit Steck- oder Schraubanschluss Jeder Einsteckanschluss besitzt eine Revisionsöffnung mit 2 mm Durchmesser für eine sichere Signalverfolgung. Relais können mit bis zu 24 Zeichen gekennzeichnet werden. Reduzierte Verkabelungszeit Niedrige Bautiefe von 71 mm Geeignet für Temperaturen von –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac/dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
1
Eingangsspannung min.:
184V
Schaltspannung:
17 → 250V
Tiefe:
76mm
Höhe:
93mm
Länge:
6.2mm
Serie:
LCIS
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Eingangstrom:
3.5mA
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: interfacerelais 230v, interface relais, 8886846, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, RS PRO, 7602611, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 15,066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,18*
€ 122,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,00*
€ 119,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,63*
€ 107,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,59*
€ 100,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,33*
€ 89,64
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8886950
ab € 31,66*
Zubehör
RS Pro
8886956
ab € 31,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.