Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Interface Relais 24V ac/dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Interface Relais 24V ac/dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen
RS PRO Interface Relais 24V ac/dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen
RS PRO Interface Relais 24V ac/dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen
Artikel-Nr.:
     108EL-8886883
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8886883
EAN/GTIN:
     5056112237709
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
interface-relais 24v
Spulenspannung = 24V ac/dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Einsteck-Anschluss
Tiefe = 73mm
Höhe = 93mm
Länge = 6.2mm
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Erfüllte Normen = CSA, GL, UL

UL, CSA, GL. Push-In-Relais 6,2 mm. Schnittstellen-Steckanschluss-Relaismodule des LCIS-Systems können nicht nur schalten und isolieren, sondern auch messen, steuern, regulieren, vermehren und verstärken. Vereinfachte Einbauoptionen über isolierte Brücken in verschiedenen Anschlusskonfigurationen reduzieren die Verkabelungszeit. Alle LCIS-Schnittstellenrelais sind für die Verwendung in Abzweigdosen geeignet. Auswahl der Anschlüsse über Universalanschluss-Technologie mit Steck- oder Schraubanschluss Jedes Steckanschluss-Relais besitzt eine Revisionsöffnung mit 2 mm Durchmesser für eine sichere Signalverfolgung Relais können mit bis zu 24 Zeichen gekennzeichnet werden. Reduzierte Verkabelungszeit Niedrige Bautiefe von 71 mm Betriebstemperatur von -25°C bis +60°C LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac/dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Einsteck-Anschluss
Tiefe:
73mm
Höhe:
93mm
Länge:
6.2mm
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Erfüllte Normen:
CSA, GL, UL
Weitere Suchbegriffe: interface relais, 8886883, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, RS PRO, 761221001, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,09*
€ 100,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,86*
€ 98,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,84*
€ 87,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,73*
€ 85,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,42*
€ 73,09
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966016
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.