Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Interface Relais 230V ac/dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen 250V ac/dc


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Interface Relais 230V ac/dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen 250V ac/dc
Artikel-Nr.:
     108EL-8886912
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8886912
EAN/GTIN:
     5056112237785
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Relaismodul
Spulenspannung = 230V ac/dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 1
Schaltspannung = 250V ac/dc
Tiefe = 76mm
Höhe = 93mm
Länge = 6.2mm
Serie = LCIS
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Lebensdauer = >50000000 Schaltspiele (mechanisch)°C

UL, CSA, GL. Push-In-Relais 6,2 mm. Schnittstellen-Steckanschluss-Relaismodule des LCIS-Systems können nicht nur schalten und isolieren, sondern auch messen, steuern, regulieren, vermehren und verstärken. Vereinfachte Einbauoptionen über isolierte Brücken in verschiedenen Anschlusskonfigurationen reduzieren die Verkabelungszeit. Alle LCIS-Schnittstellenrelais sind für die Verwendung in Abzweigdosen geeignet. Auswahl der Anschlüsse über Universalanschluss-Technologie mit Steck- oder Schraubanschluss Jedes Steckanschluss-Relais besitzt eine Revisionsöffnung mit 2 mm Durchmesser für eine sichere Signalverfolgung Relais können mit bis zu 24 Zeichen gekennzeichnet werden. Reduzierte Verkabelungszeit Niedrige Bautiefe von 71 mm Betriebstemperatur von -25°C bis +60°C LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac/dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
1
Schaltspannung:
250V ac/dc
Tiefe:
76mm
Höhe:
93mm
Länge:
6.2mm
Serie:
LCIS
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Lebensdauer:
>50000000 Schaltspiele (mechanisch)°C
Weitere Suchbegriffe: interfacerelais 230v, interface relais, 8886912, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, RS PRO, 7612611, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 15,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,11*
€ 123,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,93*
€ 120,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,76*
€ 111,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,06*
€ 101,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,71*
€ 90,09
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966016
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.