Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
SMD Kondensator
>
Artikel
Microchip 10 BaseT Ethernet-Controller, Seriell-SPI MII, MIIM Voll-Duplex, Halb-Duplex 10Mbit/s 3,3 V, QFN EP 28-Pin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8895294
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
ENC28J60-I/ML
EAN/GTIN:
5059040141162
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip kondensator
Netwerk-Typ = 10 BaseT
Hostschnittstelle = Seriell-SPI
Netzwerkschnittstelle = MII, MIIM
Übertragungsmodus = Voll-Duplex, Halb-Duplex
Datenumfang = 10Mbit/s
Unterstützter Standard = IEEE 802.3
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN EP
Pinanzahl = 28
DMAs-Support = Ja
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Abmessungen = 6 x 6 x 0.88mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
ECN28J60 10Base-T Ethernet-Controller. Der ENC28J60 von Microchip ist ein großartiger eigenständiger Ethernet-Controller. ENC28J60 ist ein 10BASE-T-Controller in einem SOIC-Gehäuse mit kleinem Formfaktor und 28 Stiften. Mit einer Bandbreite von 10 Mbit/s und integriertem MAC und PHY eignet sich dieser Controller hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen. Microchips Ethernet-Controller enthalten außerdem einen internen DMA für schnelleres faster Speicherkopieren und eine max. Geschwindigkeit von 25 MHz. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>10BASE-T ;/li> ;li>Integrierter MAC und PHY ;/li> ;li>10 Mbit/s Bandbreite ;/li> ;li>Kompatibel mit IEEE 802.3 ;/li> ;li>SPI-Schnittstelle mit Taktraten von bis zu 25 MHz ;/li> ;li>Unterstützt MAC Unicast-, Multicast- und Broadcast-Pakete ;/li> ;li>PHY-Loopback-Modus und programmierbare Ausgänge ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. ;ul> ;li>Sicherheit ;/li> ;li>Messtechnik ;/li> ;li>Heimsteuerung ;/li> ;li>Gebäudeautomatisierung ;/li> ;li>Industrielle Automatisierung ;/li> ;li>VoIP ;/li> ;/ul>. PHY und MAC?. PHY-Ständer für "Physical Layer". Eine physische Schicht ist die erste Schicht in einem OSI-Stack. PHY-Schicht definiert physische und elektrische Eigenschaften des Netzwerks. Mac ist die Abkürzung für "Medium Access Control" und ist die zweite Schicht im OSI-Stack. Der MAC ist für das Senden und Empfangen von HF-Frames verantwortlich. Tochterleiterplatte. ;ul> ;li>AC164121 - ; 667-7899 667-7899 ;/li> ;li>AC164123 - ; 667-7902 667-7902 ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Netwerk-Typ:
10 BaseT
Hostschnittstelle:
Seriell-SPI
Netzwerkschnittstelle:
MII, MIIM
Übertragungsmodus:
Voll-Duplex, Halb-Duplex
Datenumfang:
10Mbit/s
Unterstützter Standard:
IEEE 802.3
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN EP
Pinanzahl:
28
DMAs-Support:
Ja
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Abmessungen:
6 x 6 x 0.88mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
... >
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
Ethernet-Schnittstellen-ICs
Weitere Suchbegriffe:
8895294
,
Halbleiter
,
Schnittstellen
,
Ethernet-Schnittstellen-ICs
,
Microchip
,
ENC28J60IML
,
Semiconductors
,
Interface ICs
,
Ethernet Interface Ics
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,52026*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 61 Stück (ab € 3,68066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 282,22016*
€ 335,84199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 266,76032*
€ 317,44478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 253,20002*
€ 301,30802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,40016*
€ 290,83619
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,52026*
€ 267,17911
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos Zubehör Ethernet, Ethernet
MikroElektronika
MIKROE-971
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen