Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digitaler Signalprozessor 16bit 40MHz 30 kB 256 KB Flash TQFP 100-Pin 32-Kanal x 10 Bit, 32-Kanal x 12 Bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8895437
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33FJ256GP710A-I/PF
EAN/GTIN:
     5059040119871
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Grenzfrequenz = 40MHz
Device MIPS = 40MIPS
Datenbus-Breite = 16bit
RAM Speicher-Größe = 30 kB
Instruktionssatz-Architektur = Harvard
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Programmspeicher-Typ = Flash
Numerisches und arithmetisches Format = Festpunkt, Gleitkomma
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 100
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Anzahl der UART-Kanäle = 2
Pulsweitenmodulation = 8 x 16 bitbit

dsPIC33F Digital Signal Controller. Die digitalen Signalcontroller der Serie dsPIC33F bieten die Leistungsfähigkeit eines DSP mit der Einfachheit eines MCU. Der dsPIC33F-Kern mit 40 MIPS wurde entwickelt, um digitale Filteralgorithmen, digitale Hochgeschwindigkeits-Präzisionsregelkreise und digitale Audio- und Sprachverarbeitung durchzuführen. DSCs der Serie dsPIC33F mit Peripheriegeräten zur Motorsteuerung ermöglichen die Entwicklung von präzisen Hochleistungs-Motorsteuerungssystemen. Die DSCs der Serie dsPIC33F SMPS bieten integrierte Peripheriegeräte, die eigens entwickelt wurden für digitale Hochleistungs-Netzteile. SMPS-Peripheriegeräte umfassen eine hochauflösende Hochgeschwindigkeits-PWM, einen schnellen ADC und analoge Komparatoren.
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
40MHz
Device MIPS:
40MIPS
Datenbus-Breite:
16bit
RAM Speicher-Größe:
30 kB
Instruktionssatz-Architektur:
Harvard
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Programmspeicher-Typ:
Flash
Numerisches und arithmetisches Format:
Festpunkt, Gleitkomma
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
100
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Anzahl der UART-Kanäle:
2
Pulsweitenmodulation:
8 x 16 bitbit
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, FLASH-Speicher, a-d converter microchip, flash-speicher, 8895437, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, DSPIC33FJ256GP710AIPF, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Digital Signal Processors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,7405*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 8,23045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 836,6301*
€ 995,58982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 830,1807*
€ 987,91503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 796,9104*
€ 948,32338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 776,3301*
€ 923,83282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 740,7405*
€ 881,4812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.