Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsüberwachung SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8895581
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP120T-300I/TT
EAN/GTIN:
     5059040203068
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip kondensator
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.95mm
Überwachungsspannung max. = 3V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

MCP120 Mikrocontroller-Überwachungs- und Reset-Stromkreis
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.95mm
Überwachungsspannung max.:
3V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Weitere Suchbegriffe: 8895581, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Microchip, MCP120T300ITT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.310,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,43685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.460,61*
€ 1.738,1259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.449,93*
€ 1.725,4167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.392,21*
€ 1.656,7299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.353,84*
€ 1.611,0696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.310,55*
€ 1.559,5545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.