Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, SOT-23, 50ns SMD 256 x 8 bit, 256 x 6-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8895708
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25AA02E48T-I/OT
EAN/GTIN:
     5059040202115
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 2kbit
Interface-Typ = Seriell-SPI
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Organisation = 256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 2.95 x 1.63 x 1.1mm
Betriebstemperatur min. = –40 °Cns

25AA02Exx SPI Serieller EEPROM
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2kbit
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Organisation:
256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
2.95 x 1.63 x 1.1mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cns
Weitere Suchbegriffe: 8895708, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 25AA02E48TIOT, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.344,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,44808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.434,12*
€ 1.706,6028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.423,56*
€ 1.694,0364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.384,68*
€ 1.647,7692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.359,78*
€ 1.618,1382
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.344,24*
€ 1.599,6456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.