Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Ethernet Controller IC
>
Artikel
Microchip 100BaseTX, 10BaseT Ethernet-Controller MII Voll-Duplex, Halb-Duplex 12 Mbps, 480Mbit/s 3,3 V, QFN 56-Pin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8895803
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
LAN9500AI-ABZJ
EAN/GTIN:
5059040130920
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Netwerk-Typ = 100BaseTX, 10BaseT
Interface = Controller-IC
Übertragungsmodus = Voll-Duplex, Halb-Duplex
Datenumfang = 12 Mbps, 480Mbit/s
Loopback-Modus = Intern
Unterstützter Standard = IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 56
Auto-Negotiation = Ja
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Abmessungen = 8.15 x 8.15 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
LAN9500 USB auf 10/100 Ethernet-Controller
Weitere Informationen:
Netwerk-Typ:
100BaseTX, 10BaseT
Interface:
Controller-IC
Übertragungsmodus:
Voll-Duplex, Halb-Duplex
Datenumfang:
12 Mbps, 480Mbit/s
Loopback-Modus:
Intern
Unterstützter Standard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
56
Auto-Negotiation:
Ja
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Abmessungen:
8.15 x 8.15 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
... >
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
Ethernet-Schnittstellen-ICs
Weitere Suchbegriffe:
8895803
,
Halbleiter
,
Schnittstellen
,
Ethernet-Schnittstellen-ICs
,
Microchip
,
LAN9500AIABZJ
,
Semiconductors
,
Interface ICs
,
Ethernet Interface Ics
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.309,88*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 260 Stück (ab € 5,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.404,9412*
€ 1.671,88003
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.394,4216*
€ 1.659,3617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.355,4112*
€ 1.612,93933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.330,212*
€ 1.582,95228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.309,88*
€ 1.558,7572
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen