Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 18-Bit ADC MCP3424-E/ST Quad, 0.004ksps TSSOP, 14-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 18-Bit ADC MCP3424-E/ST Quad, 0.004ksps TSSOP, 14-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8895950
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3424-E/ST
EAN/GTIN:
     5059040203167
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 4
Auflösung = 18-Bit
Abtastrate = 0.004ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Integrale Nichtlinearität = 35ppm FSR
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Abmessungen = 5 x 4.4 x 0.9mm

Delta-Sigma-A/D-Wandler Serie MCP34/MCP35
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
4
Auflösung:
18-Bit
Abtastrate:
0.004ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Integrale Nichtlinearität:
35ppm FSR
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Abmessungen:
5 x 4.4 x 0.9mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 8895950, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3424EST, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,6704*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 3,4549* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 423,69024*
€ 504,19139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 397,14048*
€ 472,59717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 362,80032*
€ 431,73238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 357,29088*
€ 425,17615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 331,6704*
€ 394,68778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.