| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8903089 Herst.-Nr.: 281P48.3535.RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bohrung = 12mm Nenndrehmoment = 300Ncm Gehäusedurchmesser = 48mm
Einstellbare Reibkupplungen mit 6 Scheiben, mit Hülsenadapter, Feststellschraube und Klemmbefestigungen. Reibkupplungen Vari-Tork von Huco mit einstellbarem Reib- oder Schlupfmoment. Der kontrollierte Schlupf findet zwischen der Nabe und dem Gehäuse statt, wann immer die Last das voreingestellte Drehmoment übersteigt. Bei dieser einfachen Bauweise wird der Druck auf die Scheiben und Reibringe über ein Einstellelement übertragen, das über eine Feder und Druckplatte wirkt. Die Last kann entweder mit der inneren Nabe aus Stahl oder dem Gehäuse aus Aluminiumlegierung verbunden werden. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Abmessungen Ausführungen mit 4 Schnittstellen Stellschraube oder Klemmenverbindung Kann als Drehmomentbegrenzer, Spann-, Auflaufvorrichtung verwendet werden. Informationen zur Produktanwendung. Als Drehmomentbegrenzer unterbricht die Vari-Tork die Verbindung zwischen der Kraftquelle und der Last, wenn sie einen vorbestimmten Wert erreicht. Als Spannvorrichtung hält die Vari-Tork üblicherweise die Spannung in einer Filament- oder Bandwicklung, indem sie die Zuführungsspule auf Zug hält. Als Auflaufvorrichtung nimmt die Vari-Tork die restliche Trägheit eines Motors auf, wenn die Last abgebremst wird oder an einen Endanschlag läuft. Weitere Informationen: | | Bohrung: | 12mm | Nenndrehmoment: | 300Ncm | Gehäusedurchmesser: | 48mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8903089, Mechanische Kraftübertragung, Bremsen und Kupplungen, Rutschkupplungen, Huco, 281P483535RS, Mechanical Power Transmission, Brakes & Clutches, Friction Clutches |
| | |
| |