Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Pneumatikregler G1/8 0.05MPa 0.85MPa 1MPa 20l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8903146
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AR20-F01-B
EAN/GTIN:
     5059039829088
Suchbegriffe:
8903146
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Luftaufbereitung
Pneumatik-Regler
Anschlussverbindung = G1/8
Ausgangsdruck max. = 0.85MPa
Ausgangsdruck min. = 0.05MPa
Eingangsdruck max. = 1MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/8Zoll
Durchflussrate max. = 20l/min
Integriertem Rückschlagventil = Ohne Rückschlagventil
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = 60°C
Gesamtlänge = 40mm

Ein integriertes Manometer ist in der Abbildung dargestellt (nur zur Referenz). Es ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.. Luftregler SMC AR20-B – AR40-B. Die neuen Druckluftregler der Serie AR-B von SMC mit einem Druckeinstellbereich von 0,05 bis 0,7 MPa bzw. 0,02 bis 0,2 MPa. Die modulare Bauweise dieser Druckluftregler ermöglicht die Verbindung mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC, und die Serie AR-B kann mit einer Halterung oder an einer Tafel montiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/8
Ausgangsdruck max.:
0.85MPa
Ausgangsdruck min.:
0.05MPa
Eingangsdruck max.:
1MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/8Zoll
Durchflussrate max.:
20l/min
Integriertem Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
60°C
Gesamtlänge:
40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.