Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF Lochrasterplatine 2, PCB-Bohrung 1mm, 160 x 100 x 1.5mm 1.5mm Epoxid Glasfaser-Laminat FR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8903584
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AL201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 160 x 100 x 1.5mm
Länge = 160mm
Breite = 100mm
Materialstärke = 1.5mm
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Lochdurchmesser = 1mm
FR Materialgüte = FR4
Anschluss = DIN 41612
Schaltungsmuster = Zwei Seiten

Pads mit Hochfrequenzabschirmung. Diese doppelseitige Epoxidharz-FR4-Pads sind vollständig mit 2 mm2 verzinnten Pads beschichtet, die einen Bohrungsdurchmesser von 1 mm und eine Steckverbinder-DIN 41612 haben. Die andere Seite ist zur Abschirmung vollständig kupferkaschierte.
Weitere Informationen:
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
160 x 100 x 1.5mm
Länge:
160mm
Breite:
100mm
Materialstärke:
1.5mm
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Lochdurchmesser:
1mm
FR Materialgüte:
FR4
Anschluss:
DIN 41612
Schaltungsmuster:
Zwei Seiten
Weitere Suchbegriffe: eurocard, 8903584, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Matrix Platinen, CIF, AL201, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Matrix Boards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,30*
€ 12,51*
1 Tag
67
€ 14,99*
ab € 9,35*
€ 16,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.