Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF 100mm Leiterplatte kupferkaschiert Aluminium, Kupfer 35μm, 1-seitig, 100 x 150 x 1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CIF 100mm Leiterplatte kupferkaschiert Aluminium, Kupfer 35μm, 1-seitig, 100 x 150 x 1,5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8903594
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AAT10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Platinentyp = Photolack Leiterplatte
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 100 x 150 x 1,5mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = Aluminium
Länge = 150mm
Materialstärke = 100mm
Breite = 1,5mm

Einschaltstromkreis photosensitives Aluminium. Diese Einschaltstromkreisplatinen aus photosensitivem Aluminium beinhalten Leistungsbauelemente mit Kupferstromkreisschicht, eine thermisch leitfähige, dielektrische Schicht und eine Kupfergrundplatte.
Weitere Informationen:
Platinentyp:
Photolack Leiterplatte
Ein- / Zweiseitig:
1
Abmessungen:
100 x 150 x 1,5mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
Aluminium
Länge:
150mm
Materialstärke:
100mm
Breite:
1,5mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte cif, eurocard, 8903594, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Kupferverkleidete Platinen, CIF, AAT10, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Copper Clad Boards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,13*
€ 15,62*
1 Tag
34
€ 14,99*
ab € 8,77*
€ 15,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 226,27*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 301,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.