Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF 100mm Kupferkaschierte Platine FR4, Kupfer 35μm, 2-seitig, 100 x 150 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8903601
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AE10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8903601
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Kupferverkleidete Platinen
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 100 x 150 x 1.6mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 150mm
Materialstärke = 100mm
Breite = 1.6mm

MIL 13949 F für FR4. Doppelseitiger Rohepoxidharz-Sockel FR4. Dieser doppelseitige Rohepoxidharz-Sockel besteht aus acht Glasgewebeschichten und steht somit für eine außerordentliche Qualität.
Weitere Informationen:
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
100 x 150 x 1.6mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
150mm
Materialstärke:
100mm
Breite:
1.6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.