Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF 100mm Kupferkaschierte Platine FR4, Kupfer 35μm, 2-seitig, 100 x 600 x 0.05mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8903626
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AN210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 100 x 600 x 0.05mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 600mm
Materialstärke = 100mm
Breite = 0,005mm

Flexibler, doppelseitiger Isolationsstromkreis. Dieser flexibel, doppelseitige Isolationskreislauf ist unbehandelt und nicht vorbeschichtet erhältlich.
Weitere Informationen:
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
100 x 600 x 0.05mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
600mm
Materialstärke:
100mm
Breite:
0,005mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte cif, eurocard, 8903626, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Kupferverkleidete Platinen, CIF, AN210, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Copper Clad Boards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,39*
€ 43,89*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 30,54*
€ 49,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 226,27*
Zubehör
CIF
AN10
ab € 23,47*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 301,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.