| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8904004 Herst.-Nr.: ADALM1000 EAN/GTIN: 5059042551839 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Demokit
Optionaler analoger Teilesatz ADALP2000. Aktives Lernmodul ADALM1000, Analog Devices. Das ADALM1000-Modul ist ein einfach zu verwendendes aktives Lernwerkzeug, das die Beziehung zwischen Strom, Spannung, Impedanz (Widerstand, Induktivität, und Kapazität) illustriert und dabei die Grundlagen der Elektrotechnik einführt. Die ADALM1000 bereichert das Lernen mit einem persönlichen, tragbaren Labor bei Verwendung mit einem Laptop oder Tablet-PC. Die PixelPulse Anwendungssoftware bietet eine innovative grafische Benutzeroberfläche (GUI) für die Visualisierung und Manipulation von analogen Signalen. Bietet Zugriff auf die tatsächlichen Elektronik-Schaltungen und -Konzepte in einer realen Echtzeit-Entwicklungsumgebung USB-versorgtes Lernwerkzeug Mess- und Versorgungsstrom (–200 mA bis +200 mA) und Spannung (0 V bis 5 V) gleichzeitig auf den gleichen Stift Oszilloskop (100 kSPS), Funktionsgenerator (100 kSPS) 16-Bit (0,05 %) grundlegende Messgenauigkeit mit 4-stelliger Auflösung Quellen- und Senken-Betrieb (2-Quadranten) PixelPulse 2 (Open Source Software) unterstützt Windows, Linux, OS X Active Learning Schnittstelle (für) Schaltungen (und) Elektronik- (PYTHON Programm) Vorlesungen, Laborübungen und Kursmaterialien zum kostenlosen Herunterladbaren vereinfachen die Lehrplanbereitstellung Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Demokit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8904004, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, Analog Devices, ADALM1000, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools |
| | |
| |