Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 5m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 5m, Schwarz
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 5m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-8904159
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8904159
EAN/GTIN:
     5056112238546
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Breite = 20mm
Länge = 5m
Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe = Schwarz

Schwarzes Klettband von RS Pro, 20 mm x 5 mMit diesem Klettband von hinten nach hinten aus der RS Pro Serie sind Ihre Kabel, Drähte und Schläuche in ordentlichen Bündeln organisiert. Das selbststeckende Klettband ist eine robuste und wiederverwendbare Alternative zu Gummibändern oder -bändern. Das Band ist selbstgreifend, d. H. Es wird mit Haken auf einer Seite und Schlaufen auf der anderen Seite geliefert, sodass Sie es einfach als Band oder Kabelbinder verwenden können. Dieses 5 Meter lange schwarze Band ist 20 mm breit. Schneiden Sie ihn einfach auf Ihre gewünschte Länge zu und er ist einsatzbereit. Die Schlaufen sind leicht abzuziehen, da sie weich sind, und dank ihrer hohen Scherfestigkeit entsteht eine starke Verbindung. Als Teil der bewährten RS Pro Serie wurde dieses Band gründlich getestet, um Qualität, Langlebigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro Klett • Haken auf einer Seite mit Schlaufen auf der Rückseite • Farbe: schwarz • Länge: 5 m • Breite: 20 mm • Hohe Scherfestigkeit • Weiche Schlaufen für einfaches AblösenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Breite:
20mm
Länge:
5m
Hakentyp:
Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klettband 20 mm x 5 m schwarz, klettband, klettband schwarz, 8904159, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, RS PRO, RS20BBB15, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8904168
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.