Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Haken Klettband, 25mm x 5m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Haken Klettband, 25mm x 5m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-8904165
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8904165
EAN/GTIN:
     5056112238560
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Hakenband
Klettband
Breite = 25mm
Länge = 5m
Hakentyp = Haken
Farbe = Schwarz
Breite vorperforiert = 25mm
Länge vorperforiert = 25mm

Rolle von zugeschnittenen Klettbandstücken (Haken), RS Pro. Diese Rolle von Klettbandstücken mit Haken ist in vordefinierte Quadrate zugeschnitten und hat eine Rückseite mit Hochleistungs-Acrylklebstoff, der bei UV-Licht oder extremen Temperaturen angewendet werden kann. Ideal für den Einsatz mit PVC, flexiblem Vinyl und permanenten Haftanwendungen.
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Länge:
5m
Hakentyp:
Haken
Farbe:
Schwarz
Breite vorperforiert:
25mm
Länge vorperforiert:
25mm
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband schwarz rolle=5meter, klettband, klettband schwarz, 8904165, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, RS PRO, RS25X25ACBN45, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8904199
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.