| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8904180 Herst.-Nr.: 8904180 EAN/GTIN: 5056112238614 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Breite = 50mm Länge = 5m Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen Farbe = Schwarz
Schwarzes Klettband von RS Pro, 50 mm x 5 mDieses RS Pro Klettband ist eine großartige Lösung für den allgemeinen industriellen Einsatz, bei dem eine starke und zuverlässige Befestigung erforderlich ist. Einfach auf Länge schneiden, die Rückseite entfernen, auf gegenüberliegende Oberflächen drücken und sofort einsatzbereit. Die hochwertige AC1-Acrylkleberückseite bietet eine ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit und Temperaturstabilität. Das Band haftet auch gut an kalten, feuchten Oberflächen sowie an energiearmen Produkten wie PVC und Polyethylen. Der Klebstoff wurde entwickelt, um eine ausgezeichnete Haftung und Scherfestigkeit zu bieten, sodass sich das Band selbst nach wiederholtem Ziehen nicht leicht von der Oberfläche löst. Als Teil der RS Pro Serie wird dieses Band auf Qualität und Konsistenz geprüft. Da das Band UV-beständig und witterungsbeständig ist, eignet es sich für eine Reihe von Außenanwendungen, einschließlich in Bauumgebungen.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro Klett • Farbe: schwarz • Premium-Acrylklebstoff AC1 für Wetterschutz • Länge: 5 m • Breite: 50 mm • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch Steuerungsstandards (zum Schutz vor elektrostatischen Schäden)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 50mm | Länge: | 5m | Hakentyp: | Doppelseitig - Haken und Schlaufen | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, klettband schwarz 50mm x 5m, klettband, klettband schwarz, 8904180, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, RS PRO, RS50ACBW4L5, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |