Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Haken Klettband, 20mm x 5m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Haken Klettband, 20mm x 5m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-8904216
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8904216
EAN/GTIN:
     5056112238713
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Hakenband
Klettband
Breite = 20mm
Länge = 5m
Hakentyp = Haken
Farbe = Schwarz

Acrylklebstoff-Klettband (Haken), RS Pro. Dieses Band mit Haken ist auf der Rückseite mit Hochleistungs-Acrylklebstoff versehen, der bei UV-Licht oder extremen Temperaturen angewendet werden kann. Ideal für den Einsatz mit PVC, flexiblem Vinyl und permanenten Haftanwendungen.
Weitere Informationen:
Breite:
20mm
Länge:
5m
Hakentyp:
Haken
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband 20 mm x 5 m schwarz, klettband, klettband schwarz, 8904216, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, RS PRO, RS20ACBH5, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8904225
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.