Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLED Nautilus LED-Streifen 5700K, Weiß, 10m x 19.3mm 24V dc 60LEDs/M IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8904512
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     NTS-5700-IP67-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 10m
Streifenbreite = 19.3mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 5700K
Schutzart = IP67
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = Nautilus

Zur Versorgung Ihres flexiblen LED-Streifens benötigen Sie einen LED-Treiber. Bitte beachten Sie, dass dieser nicht im Lieferumfang enthalten ist. Flexible LED-Lichtbänder der Serie PowerLED Nautilus. Die Serie Nautilus von PowerLED ist eine Familie von IP67-Leuchtbändern. Diese flexiblen LED-Lichtbänder bieten eine nahtlose und einheitliche Lichtabgabe. Die Nautilus-Bänder sind aufgrund ihrer Dichtheit gemäß IP67 gut für Akzentbeleuchtung im Innen- und Außenbereich geeignet. Sie bieten außerdem ein UV-beständiges Gehäuse, das eine Verfärbung durch UV-Licht vermeidet. Die Serie Lineo Line ist aufgrund ihrer Erhältlichkeit in verschiedenen Farbabstufungen für jede Umgebung passend. Angesehen davon, dass sie ästhetisch ansprechend sind, sind die Nautilus-Leuchtbänder umweltfreundlich und energiesparend. Sie bieten zudem eine Lebensdauer von 5 Jahren. Durch die Verfügbarkeit mit weißem, klarem oder schwarzem Gehäuse bietet die Nautilus-Serie einen weiten Bereich verschiedener Farben.. Merkmale der flexiblen LED-Leisten von Nautilus: Biegedurchmesser 3 cm 60 LEDs pro Meter IP67 wasserdicht Nennstrom
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
10m
Streifenbreite:
19.3mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
5700K
Schutzart:
IP67
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
Nautilus
Weitere Suchbegriffe: Außen-LED-Streifen, Außen-LED-Strip, LED-Streifen Outdoor, LED-Strip Outdoor, led streifen ip 67 10m, led-streifen outdoor, led-streifen outdoor ip67, 8904512, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, NTS5700IP67KIT, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,98*
€ 567,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,03*
€ 535,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,51*
€ 511,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,58*
€ 499,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,83*
€ 453,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PowerLED
PCV24150E
ab € 85,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.