Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Alpha Wire Ecogen Ecoflex PUR ECO Steuerkabel, 18-adrig x 0,78 mm² Grau, 30m, 18 AWG, ungeschirmt
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8904569
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
80039 SL005
EAN/GTIN:
5059039018277
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 18x0,75
Serie = EcoFlex PUR
Aderzahl = 18
Leiterquerschnitt = 0,78 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 30m
Steuerleitungstyp = ECO
Mantelfarbe = Grau
AWG = 18 AWG
Außendurchmesser = 9.75mm
Mantelmaterial = PUR
Standards = CE, CSA, UL
Isoliermaterial = MPPE
Alpha Wire EcoFlex PUR-Kabel – ungeschirmt. Die EcoFlex-PUR-Serie von Alpha Wire ist ein abriebfestes, UV- und ölbeständiges Kabel, das aufgrund seines robusten Polyurethan-Mantels und der mPPE-Isolierung beständig ist. Dieses Kabel kann extremen Temperaturen standhalten und ist vollständig halogenfrei und dünner und leichter als gleichwertige PVC-Kabel.Ungeschirmte Kabel haben einen kleinen Durchmesser und eignen sich für rauscharme Umgebungen. Was ist PUR und mPPE? Kabel aus Polyurethan sind flexibler und können höhere Anforderungen erfüllen als PVC und sind daher eine gute Wahl für den Einsatz in Anlagen und Roboteranwendungen. Außerdem sind sie abriebfest, ölbeständig und schwer entflammbar sowie halogenfrei. mPPE ist ein Thermokunststoff aus modifiziertem Polyphenylenether. Mehradrige Kabel mit mPPE haben aufgrund ihrer dielektrischen Eigenschaften eine geringere Wandstärke als andere Kabel. Da diese Kabel leichtgewichtiger sind, können sie in vielen verschiedenen Anwendungen verwendet werden. mPPE weist ein geringeres spezifisches Gewicht im Vergleich zu anderen Ummantelungs- und Isolationsmaterialien wie PVC und PE auf. In Kombination mit den hervorragenden dielektrischen Eigenschaften können diese Kabel bis zu 65 % leichtgewichtiger und dünner als herkömmliche Kabel ausgelegt werden. Ist das Kabel umweltfreundlich? Im Gegensatz zu PVC sind PUR- und mPPE-haltige Kabel halogenfrei, enthalten keine Phthalate und sind zu 100 % recycelbar und gelten als umweltfreundlich. Was heißt halogenfrei? Wenn ein Kabel nicht aus Materialien besteht, die salzbildendes Fluor, Brom, Jod oder Chlor enthalten, wird es als halogenfrei definiert. Eigenschaften und Vorteile Enthält kein HalogenUmweltfreundlichGeeignet für extreme Temperaturen bis zu –50 °CKleiner und leichter als PVC-KabelAusgezeichnete AbriebfestigkeitMechanisch stabilFein gelitzte verzinnte KupferleiterIsolierung besteht aus mPPEUngeschirmter MehrfachleiterAuswahl der Leitergrößen. Informationen zur Produktanwendung Werkzeugmaschinen Anwendungen im Außenbereich Bergbau, Medizintechnik, Robotik und Automobilindustrie Industrielle Anlagen Baumaschinen Landmaschinen Montage und Fertigung
Weitere Informationen:
Serie:
EcoFlex PUR
Aderzahl:
18
Leiterquerschnitt:
0,78 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
30m
Steuerleitungstyp:
ECO
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
18 AWG
Außendurchmesser:
9.75mm
Mantelmaterial:
PUR
Standards:
CE, CSA, UL
Isoliermaterial:
MPPE
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe:
schaltleitung
,
schaltleitung awg18
,
8904569
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Alpha Wire
,
80039SL005
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Control Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,39*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 22,97967* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 812,18*
€ 966,49
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 806,29*
€ 959,49
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 777,20*
€ 924,87
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 721,53*
€ 858,62
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 689,39*
€ 820,37
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Kabelständer Kabelständer, 1 Regal, 270mm 650 mm 300mm 350mm Stahl
RS Pro
2461182
ab € 62,07*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen