Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Netzspannungsstabilisatoren
>
Artikel
SolaHD Anlaufstrombegrenzer, 120 V, 208 V, 240 V, 480 V / 120 V, 240 V, 500VA 2 Frontplattenmontage 60Hz +50°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8908599
Hersteller:
SolaHD
Herst.-Nr.:
23-23-150-8
EAN/GTIN:
5059045676997
Suchbegriffe:
8908599
Stromversorgungen & Transformatoren
Transformatoren
Netzspannungsstabilisatoren
Eingangsspannung = 120 V, 208 V, 240 V, 480 V
Ausgangsspannung = 120 V, 240 V
Ausgangsleistung = 500VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Montagetyp = Frontplattenmontage
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +50°C
Temperatur min. = -20°C
Gesamtlänge = 228.6mm
Konstantspannungs-Transformatoren SolaHD – Serie CVS. Ferroresonante Transformatorentechnologie der Serie CVS von SolaHD. Die Serie CVS umfasst Spannungsregelungsgeräte für industrielle Anwendungen, bei denen eine präzise Spannungsregelung gefordert wird. Der Transformator ist ideal für Anwendungen, bei denen sogar eine kleine Änderung der Spannung ungeplante Ausfallzeiten, falschen Betrieb, fehlerhafte Daten oder die Produktion von Ausschuss bedeutet. Die Filtergeräte der Serie CSV filtern Oberwellen heraus und schützen so die Verkabelung der Anlage sowie empfindliche elektrische Verbraucher vor Überhitzung. Typische Anwendungen umfassen: industrielle Automatisierung und SPS-Steuerungen zur Steuerung von Geräten, analytische Labor- und Fabrikautomationsgeräte, Foto-Verarbeitungseinheiten, Ton-/Aufzeichnungssysteme, fotografische Vergrößerung und Rundfunkausrüstung. Überlegene Spannungsregelung von ±1 % Überspannungsschutz getestet nach ANSI/IEEE C62.41, Signalform Klasse A und B Oberwellenfilterung Festverdrahtet Dient als Auf-/Abspanntransformator Galvanische Trennung sorgt für außergewöhnlichen Stromkreisschutz Keine Wartung erforderlich UL 1012 - CSA C22.2 Nr. 66 RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
120 V, 208 V, 240 V, 480 V
Ausgangsspannung:
120 V, 240 V
Ausgangsleistung:
500VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Montagetyp:
Frontplattenmontage
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+50°C
Temperatur min.:
-20°C
Gesamtlänge:
228.6mm
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Netzspannungsstabilisatoren
Weitere Suchbegriffe:
SolaHD
,
23231508
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Power Conditioners
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.068,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,06*
€ 1.449,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,50*
€ 1.435,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,41*
€ 1.383,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,80*
€ 1.300,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,09*
€ 1.271,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen