Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
SolaHD SDN-C Getaktet DIN-Schienen Netzteil 240W, 85 → 264 V ac / 90 → 375V dc, 24V dc / 10A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8908980
Hersteller:
SolaHD
Herst.-Nr.:
SDN10-24-100C
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Serie = SDN-C
Typ = Getaktet
Elektrische Phasen = 1
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
Eingangsspannung = 85 → 264 V ac / 90 → 375V dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 240W
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 123mm
Temperatur max. = +60°C
Netzteile Sola-HD Compact – Serie SDN-C. Die Netzteile für DIN-Schienenmontage der Serie SDN-C sind eine völlig neue, kompakte Version der beliebten Serie SDN. Obwohl sie in einem weitaus kleineren Gehäuse untergebracht sind, bieten sie weiterhin die gleiche hohe Effizienz mit neuen LEDs zur visuellen Diagnose. Sie bieten nach wie vor industrielle Standardmerkmale wie Spannungsabfallfestigkeit, Leistungsfaktorkorrektur und Universal-Spannungseingang, wodurch sie für verschiedene Anwendungen, vor allem mit beengtem Platz, geeignet sind. Dies wird weiter verbessert durch einen großen Betriebstemperaturbereich sowie die Möglichkeit zum Parallelbetrieb. Anwendungsmöglichkeiten: Industrie/Maschinensteuerung Prozesssteuerung Förderanlagen zur Materialhandhabung Verkaufsautomaten Verpackungsmaterial Ausrüstung in Freizeitparks Ausrüstung für die Halbleiterfertigung. Kompaktes Gehäuse, um Platz auf der DIN-Schiene zu sparen Neue LED zur visuellen Diagnose des Eingangs- und Ausgangsstatus auf einen Blick Höherer Wirkungsgrad spart Energie und reduziert die Wärmeentwicklung in der Tafel PowerBoost™-Überlastkapazität zum Einschalten hoher Anlauflasten Geeignet für Universalspannung: 85–264 V ac, 50/60 Hz Eingang Einphasige Modelle erfüllen die Spannungsabfallfestigkeit gemäß SEMI F47 Leistungsfaktorkorrektur (erfüllt EN 61000-3-2) ATEX-Zulassung für den Einsatz in gefährlichen Bereichen der Klasse 1 Zone 2 (ausstehend) Vom Benutzer einstellbare Ausgangsspannung über Frontplatte Standardmäßig parallel schaltbar Industrieausführung Betrieb bei –10 bis 60 °C ohne Leistungsverringerung Hohe MTBF bedeutet hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer CE-Kennzeichnung Erhältlich in für 5 und 10 A, einphasig Äußerst effiziente Schalttechnologie
Weitere Informationen:
Serie:
SDN-C
Typ:
Getaktet
Elektrische Phasen:
1
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
Eingangsspannung:
85 → 264 V ac / 90 → 375V dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
240W
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
123mm
Temperatur max.:
+60°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
DIN-Schienen Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
din-schienen schaltnetzteil 10a
,
din-schienen schaltnetzteil
,
8908980
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
DIN-Schienen Netzteile
,
SolaHD
,
SDN1024100C
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
DIN Rail Power Supplies
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 504,84*
€ 597,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 613,72*
€ 730,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,50*
€ 869,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,31*
€ 855,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,80*
€ 820,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,80*
€ 766,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,72*
€ 730,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO SPC10577 DIN MOUNTING RAIL, 35MM, STEEL, Accessor
Multicomp
SPC10577
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen