| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8910264 Herst.-Nr.: LCS132CTP EAN/GTIN: 5059041558044 |
| |
|
| | |
| Länge = 33.53mm Linsenfarbe = Klar Serie = LCS
Lieferung mit anschraubbarem Haltering. Feuchtigkeitsversiegelte Einbau-Hohllichtleiter der Serie LCS. Hohllichtleiter für Frontplattenmontage mit einzigartiger kuppelförmiger Bauweise der Serie VCC LCS verfügen über ein Rohr mit 5 mm Durchmesser, der es ermöglicht, Licht von einer SMD-LED oder einer durchkontaktierten LED zur Frontplatte zu übertragen. Die Serie LCS überträgt Licht von der Quelle zur Linse, und gibt Licht bis 180° ab. Transparente Acrylglaslinse Integrierte Feuchtigkeitsdichtung 7,92-mm-Befestigungsloch Für SMD oder durchkontaktierte LEDs aller Größen geeignet Weitere Informationen: | | Länge: | 33.53mm | Linsenfarbe: | Klar | Serie: | LCS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8910264, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, VCC, LCS132CTP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes |
| | |
| |