| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8913800 Herst.-Nr.: 2191U1-24V EAN/GTIN: 5059041603836 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nennspannung = 12 → 24 V dc, 22 → 32V ac Lampentyp = LED Lampensockel = Drahtanschlussklemme Chiptyp = Single Chip Durchmesser = 7.87mm Länge = 40.39mm
LED-Halbleiter-Signalleuchten der Serie 2191U. Nicht austauschbare Lampe für LED-Halbleiter-Signalleuchten der Serie 2191U von VCC, komplett mit integriertem Strombegrenzungswiderstand und Gleichrichterdiode. Die 2191Serie QL kann per Steckmontage in einen 8 mm Plattenausschnitt montiert werden und wird mit einer aufsteckbaren Einsteckmutter zur Befestigung geliefert. Drahtanschlüsse: 120 mm lang Polycarbonatlinse Anode (+) rotes Kabel Weißes Nylongehäuse Polierte Edelstahlblende Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennspannung: | 12 → 24 V dc, 22 → 32V ac | Lampentyp: | LED | Lampensockel: | Drahtanschlussklemme | Chiptyp: | Single Chip | Durchmesser: | 7.87mm | Länge: | 40.39mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, 24v meldelampe rot, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 8913800, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, VCC, 2191U124V, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |