Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCC Anzeigelampe 5 V, Drahtanschluss Ø 4mm x T-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8914285
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     6832
EAN/GTIN:
     5059041553100
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 5 V
Lampensockel = Drahtanschlussklemme
Stromstärke = 60 mA
Durchmesser = 4mm
Lampengröße = T-1
Länge = 11 mm
Lebensdauer = 25000h

Lampen mit Zwergflansch, VCC. Lampen mit Zwergflansch von VCC für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich beleuchteten Schaltern und Anzeigeleuchten. Lange Standzeit
Weitere Informationen:
Nennspannung:
5 V
Lampensockel:
Drahtanschlussklemme
Stromstärke:
60 mA
Durchmesser:
4mm
Lampengröße:
T-1
Länge:
11 mm
Lebensdauer:
25000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe, 8914285, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, VCC, 6832, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,25*
€ 105,0175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,10*
€ 104,839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,92*
€ 97,4848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,76*
€ 96,1044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,68*
€ 81,7292
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3607890
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.