Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Frequenzumrichter-Bedienterminal
>
Artikel
Danfoss Wechselrichtermodul Bedientafel, für VLT Micro Drive
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8918915
Hersteller:
Danfoss
Herst.-Nr.:
132B0100
EAN/GTIN:
5060641242004
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter-Bedienterminal
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Zubehörtyp = Bedientafel
Zur Verwendung mit = VLT Micro Drive
Wechselrichter VLT – Zubehör. Der VLT Micro Drive ist ein Universalantrieb, der Wechselstrommotoren bis zu 22 kW steuern kann. Ein kleiner Antrieb mit maximaler Festigkeit und Zuverlässigkeit. ; Zubehör für VLT Frequenzumrichter Zubehör für VLT Frequenzumrichter - Bedienfeld, hot-plug-fähig - LPC 11, ohne Potentiometer – Best.-Nr. ; 891-8915 891-8915 - LPC 12, mit Potentiometer - Best.-Nr. ; 891-8918 891-8918 LCP ferngesteuertes Montageset mit 3 m Kabel – Best.-Nr. ; 891-8912 891-8912 Nema 1 Umrüstungs-Kit, verschiedene Größen - Größe M1 – Lager-Nr. ; 891-8895 891-8895 - Größe M3 – Best.-Nr. ; 891-8909 891-8909 - Größe M4 – Lagernr. ; 891-8902 891-8902 - Größe M5 – Best.-Nr. ; 891-8906 891-8906 Kit für die Montageplatte, verschiedene Größen - Größe M1/M2 – Best.-Nr. ; 891-8921 891-8921 - Größe M3 - Best.-Nr. ; 891-8924 891-8924 - Größe M4/M5 – Lagernr. ; 891-8928 891-8928 IP21 Kit für den Rahmen, verschiedene Größen - M1 Rahmen – Best.-Nr. ; 891-8930 891-8930 - M2 Rahmen – Best.-Nr. ; 891-8934 891-8934 - M3 Rahmen – Best.-Nr. ; 891-8943 891-8943 DIN Rail Mounting Kit, Größe M1/M2 – Best.-Nr. ; 891-8937 891-8937
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Bedientafel
Zur Verwendung mit:
VLT Micro Drive
... >
Automation
>
Elektromotoren
>
Frequenzumrichter-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
potentiometer
,
8918915
,
Automation
,
Elektromotoren
,
Frequenzumrichter-Zubehör
,
Danfoss
,
132B0100
,
Automation & Control Gear
,
Electric Motors
,
Inverter Accessories
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,37*
€ 45,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 34,03*
€ 47,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Danfoss VLT FC51 1-Phasen Frequenzumrichter 0,18 kW 230 V ac / 1,2 A 0 → 200 (VVC+ Mode) Hz, 0 → 400 (U/f
Danfoss
132F0001
ab € 248,42*
Zubehör
Danfoss Wechselrichtermodul Remote Montagesatz, für VLT Micro Drive
Danfoss
132B0102
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen