Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Thermoelement-Wahlschalter für Thermoelement Typ T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Thermoelement-Wahlschalter für Thermoelement Typ T
RS PRO Thermoelement-Wahlschalter für Thermoelement Typ T
Artikel-Nr.:
     108EL-8919069
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8919069
EAN/GTIN:
     5056112239376
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ t
thermoelement typ t
Zubehörtyp = Thermoelement-Wahlschalter
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ T
Temperatursensor-Typ = T
Montagetyp = Werkbank
Temperatur max. = +105°C
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform

6- oder 12-polige Thermoelementwahlschalter. 6 oder 12-polige Tischwahlschalter für Thermoelemente Typ K, J oder T. Tischmontage Gegossenes Gehäuse mit Vorder- und Rückseite aus Aluminium Intern mit Thermoelement-Kompensationskabel verdrahtet Die hinteren Eingänge werden über einen an der Vorderseite montierten Drehwahlschalter auf die einzelne Ausgangsbuchse geschaltet.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Wahlschalter
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ T
Temperatursensor-Typ:
T
Montagetyp:
Werkbank
Temperatur max.:
+105°C
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 8919069, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ1320RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,72*
€ 435,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,68*
€ 424,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,28*
€ 390,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,52*
€ 364,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,94*
€ 345,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 740,64*
Zubehör
RS Pro
8722593
ab € 50,10*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,24*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 8,23*
Zubehör
RS Pro
8722632
ab € 44,58*
Zubehör
RS Pro
8276056
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.