Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ T, Ø 1.5mm x 1m -100°C → +400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ T, Ø 1.5mm x 1m -100°C → +400°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8919097
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8919097
EAN/GTIN:
     5056112239468
Suchbegriffe:
Mantel-Thermoelemente
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ t
Temperatursensor-Typ = T
Fühlerdurchmesser = 1.5mm
Fühlerlänge = 1m
Fühlermaterial = Edelstahl°C
Anschlussart = Mini-Stecker
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Temperatur erfasst min. = -100°C

Mineralisolierte Thermoelemente Typ T mit Miniaturstecker. Mineralisoliertes Thermoelement Typ T mit isolierter heißer Verbindung (ungeerdet), speziell passend für viele Anwendungen und Verfahren auf Grund seiner hohen Flexibilität. 316 Edelstahlabschirmung Durchmesser umfassen 1,0 und 1,5 mm isolierter heißer Verbindung Tastkopf-Temperaturbereich von –100 °C bis zu +400 °C Miniatur-Flachstiftstecker, Farbcodierung "braun" gemäß IEC 584
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
T
Fühlerdurchmesser:
1.5mm
Fühlerlänge:
1m
Fühlermaterial:
Edelstahl°C
Anschlussart:
Mini-Stecker
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Temperatur erfasst min.:
-100°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ t, thermoelement, 8919097, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ1329RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3817340
ab € 16,16*
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 741,53*
Zubehör
RS Pro
4559916
ab € 3,87*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,24*
Zubehör
RS Pro
7686617
ab € 32,71*
Zubehör
RS Pro
7686604
ab € 23,90*
Zubehör
RS Pro
7686608
ab € 27,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.