| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8919441 Herst.-Nr.: V15-G-5M-PVC EAN/GTIN: 5060641240550 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 5 Mantelmaterial = PVCm Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Betriebsspannung = 60 V ac/dc Schutzart = IP67, IP68, IP69
Pepperl ; Fuchs M12 Verbindungskabel. Verbindungskabel gemäß Industriestandard für den Einsatz mit M12-Steckverbindern für Fabrikautomationssensoren von Pepperl ; Fuchs. Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 5 | Mantelmaterial: | PVCm | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Betriebsspannung: | 60 V ac/dc | Schutzart: | IP67, IP68, IP69 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 8919441, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Pepperl + Fuchs, V15G5MPVC, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,93* | € 15,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,31* | € 15,74* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,39* | € 15,87* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,16* | € 15,92* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,38* | € 18,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|