| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8919999 Herst.-Nr.: 8919999 EAN/GTIN: 5056112240204 |
| |
|
| | |
| Material = PMP Fassungsvermögen = 50ml Skala = Ja Länge = 200mm
RS PRO Messzylinder. Messen Sie Volumen präzise mit dem RS PRO Messzylinder. Dieses Laborgerät sichert genaue Messergebnisse für Flüssigkeiten. Hergestellt aus transparentem und haltbarem thermoplastischem PMP-Material, das gegen Chemikalien resistent ist. Der Zylinder ist mit einem sechseckigen Sockel, einem Ausgießer und einer Millilitereinteilung ausgestattet, mit der sich verschiedene Volumina präzise abmessen lassen. Merkmale und Vorteile. ;ul> ;li>Großer Zylinder ;/li> ;li>Durchsichtig ;/li> ;li>Ausguss ;/li> ;li>Genaues Messen mit aufgedruckten Teilungen ;/li> ;li>Gedruckte Teilungen ;/li> ;li>Klasse A, Polymethylpenten ;/li> ;li>Chemikalienbeständig ;/li> ;li>Kalibriert nach ISO 6706 und DIN 12681, Toleranzen nach Klasse A ;/li> ;/ul>. Beliebte Varianten separat erhältlich. ;ul> ;li>10 ml, RS-Bestellnr.: ; 891-9987 891-9987 ;/li> ;li>25 ml, RS-Bestands-Nr.: ; 891-9996 891-9996 ;/li> ;li>50 ml, RS-Bestands-Nr.: ; 891-9999 891-9999 ;/li> ;li>250 ml, RS-Bestellnr.: ; 892-0003 892-0003 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Laboratorien ;/li> ;li>Chemie ;/li> ;/ul> Weitere Informationen: | | Material: | PMP | Fassungsvermögen: | 50ml | Skala: | Ja | Länge: | 200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8919999, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, CTA0050P, Test & Measurement, Lab Equipment, Measuring Cylinders |
| | |
| |