Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs IC-Näherungssensor 1 to 50cm, QFN 10-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8920022
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     Si1145-M01-GMR
EAN/GTIN:
     5059041550338
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter optische
näherungsschalter
Sensor-Typ = Näherungsschalter
Schaltabstand = 1 to 50cm
Schaltmodus = Digital
Ausgangs-Typ = Open Drain
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 4.9 x 2.85 x 1.2mm
Höhe = 1.2mm
Länge = 4.9mm
Arbeitsspannnung min. = 1,71 Vmm

Näherungs-/UV-/Umgebungs-Lichtsensormodule Si1145/46/47. Die Silicon Labs Si1145/46/47 verbinden einen aktiven optischen Reflexionsnäherungssensor mit einem Umgebungslichtsensor, UV-Indexsensor und einer IR-LED zu einem einzigen 10-poligen QFN-Gehäuse. Ihr Dual-Port-Betrieb ermöglicht eine zuverlässige Näherungserkennung für sowohl bewegliche als auch feststehende Objekte. Das Si1145 hat 1 LED-Treiber mit einer integrierten IR-LED – RS Das Si1146 hat 2 LED-Treiber mit einer integrierten IR-LED – RS Das Si1147 hat 3 LED-Treiber mit einer integrierten IR-LED – RS Mit dem Si1147 können Sie drei Infrarot-LEDs in einer L-förmigen Konfiguration Ihrer Anwendung zur Aktivierung der Triangulation eines Objekts lokalisieren. Sie können dies auch über Host-Software tun, indem Sie eine gestenbasierte Benutzeroberfläche erstellen. Diese Module haben Fotodioden, die zum Messen von sowohl sichtbarem Licht als auch Infrarotlicht verwendet werden können. Erkennung ab 6 Lux möglich. - Verstellbar Näherungserkennung von 1 cm bis zu mehr als 50 cm Bis zu 3 unabhängige LED-Treiber 15 aktuelle Einstellungen von 5,6 mA bis 360 mA pro Treiber - LED-Treiber mit einer Impulsbreite von 25,6 μs - Hohe EMV-Immunität ohne abgeschirmtes Gehäuse – Niedriger Energieverbrauch
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Näherungsschalter
Schaltabstand:
1 to 50cm
Schaltmodus:
Digital
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
4.9 x 2.85 x 1.2mm
Höhe:
1.2mm
Länge:
4.9mm
Arbeitsspannnung min.:
1,71 Vmm
Weitere Suchbegriffe: 8920022, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Silicon Labs, Si1145M01GMR, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Laboratories
Si1147-M01-EVB
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.