Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / M12 Stecker gerade, Länge 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8920567
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2273110-4
EAN/GTIN:
     5059040478367
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorleitung 1,5m
sensorkabel
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Schwarz
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Steckverbinder 2 Gehäuseausführung = Stecker
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 60 V ac/dc
Schutzart = IP65, IP67
Standards = CSA, ELV-konform, EN 60529, RoHS-konform, UL

M8-auf-M12-Steckverbinder. Die M8-auf-M12-Steckverbinder-Kabelbaugruppe von TE Connectivity ist ideal für sichere Verbindungen in Sensor- und Automatisierungsanwendungen. Mit Schraubklemmenanschlüssen, die einen hohen Grad an Schutz vor Umgebungseinflüssen bieten, ist diese Patchkabelbaugruppe gut geeignet für industrielle Zwecke und für M8-auf-M12-Übertragung. Die TE Connectivity-Serie von M8-auf-M12-Steckverbinder-Kabelbaugruppen bietet eine ideale Lösung, wenn zuverlässige Datenübertragung mit hoher Bandbreite unbedingt erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: • Kompakte und zuverlässige Verbindung • Umweltschutz • Hohe Bandbreite • Eine Führung. Anwendungen: • Sensor und Betätigungselement • Fabrikautomation • E/A-Boxen.
Weitere Informationen:
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Schwarz
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Steckverbinder 2 Gehäuseausführung:
Stecker
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
60 V ac/dc
Schutzart:
IP65, IP67
Standards:
CSA, ELV-konform, EN 60529, RoHS-konform, UL
Weitere Suchbegriffe: 8920567, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, 22731104, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.