Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ametek Minijammer 5.0" Radialgebläse, 24 V dc, DC, 75.8m³/h, 127 x 127 x 71.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8923471
Hersteller:
     Ametek
Herst.-Nr.:
     119379-05
EAN/GTIN:
     5059045801207
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gebläsetyp = Lüfter
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 75.8m³/h
Serie = Minijammer 5.0"
Höhe = 127mm
Breite = 127mm
Tiefe = 71.6mm
Abmessungen = 127 x 127 x 71.6mm
Statischer Druck = 24.58in/H2O
Besondere Merkmale = Drehzahlregelung

Niederspannungsgebläse mit hohem Durchsatz Ametek. Professionelle bürstenlose Gebläse mit hohem Durchsatz von Ametek, die für einen leisen, wartungsfreien, ölfreien Betrieb sorgen. Luft und andere Gase werden über den seitlichen Ansaugeingang auf den Flügelradklingen in das Gebläse gesaugt. Mit einem robusten Kunststoffgehäuse und gut erreichbaren Montagebohrungen sind die Gebläse von Ametek widerstandsfähig und vielseitig und bieten eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gebläsetyp:
Lüfter
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
75.8m³/h
Serie:
Minijammer 5.0"
Höhe:
127mm
Breite:
127mm
Tiefe:
71.6mm
Abmessungen:
127 x 127 x 71.6mm
Statischer Druck:
24.58in/H2O
Besondere Merkmale:
Drehzahlregelung
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ametek, radiallüfter, 8923471, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Ametek, 11937905, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 827,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,43*
€ 1.204,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,73*
€ 1.187,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,06*
€ 1.125,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,85*
€ 1.041,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,95*
€ 985,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.