Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohmite L50 Wickel Lastwiderstand 100kΩ ±5% / 50W, Röhrenförmig Lötanschluss, +25°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8925193
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     L50J100KE
EAN/GTIN:
     5059041627580
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Widerstand = 100kΩ
Leistung = 50W
Serie = L50
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur min. = +25°C
Betriebstemperatur max. = +350°C
Temperaturkoeffizient min. = -260ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +260ppm/°C
Abmessungen = 14.3 (Dia.) x 101.6mm
Gesamtdurchmesser = 14.3mm

Ohmite Feste Widerstände Serie 270. Feste Ohmite-Widerstände der Serie 270 für Anwendungen, bei denen Leistungsnennwerte von 12 W bis 1000 W erforderlich sind. Die Leistungswiderstände der Serie 270 sind ausgestattet mit Ösenanschlüssen, geeignet zum Anlöten oder für robuste Schraubverbindungen. Wenn eine sichere Montage erforderlich ist, ermöglicht der hohle Kern dieser Widerstände die Befestigung mit federbelasteten Halterungen, Schraubbefestigung oder Schlitz-Stahlhalterungen. Die Serie 270 Widerstände sind geeignet für raue Anwendungen und verfügen über eine vollständig geschweißte Konstruktion und haltbare bleifreie Emaille-Beschichtung. Eigenschaften und Vorteile:. Anschlussklemmen geeignet für Löt- oder Schraubanschluss Hochleistungs-Anwendungen Robuste bleifreie Emaille-Beschichtung Schwer entflammbare Beschichtung Vollständig geschweißte Konstruktion. Produktanwendungen:. Diese Leistungswiderstände wurden entwickelt für Geräte, die niedrige Widerstandslasten bei niedrigen Widerstandswerten und hoher Strombelastbarkeit erfordern.
Weitere Informationen:
Widerstand:
100kΩ
Leistung:
50W
Serie:
L50
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur min.:
+25°C
Betriebstemperatur max.:
+350°C
Temperaturkoeffizient min.:
-260ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+260ppm/°C
Abmessungen:
14.3 (Dia.) x 101.6mm
Gesamtdurchmesser:
14.3mm
Weitere Suchbegriffe: ohmite leistungswiderstand, 8925193, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Ohmite, L50J100KE, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,19*
€ 17,36*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,92*
€ 20,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.