Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portescap Bürstenmotor bis 30 mNm, 24 V dc / 24 W, Wellen-Ø 3mm, 25mm x 61.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8929139
Hersteller:
     Portescap
Herst.-Nr.:
     25GST2R82-216P.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 24v
dc-motor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenmotor
Leistung = 24 W
Abtriebsdrehzahl = 10320 U/min
Schaftdurchmesser = 3mm
Abtriebsdrehmoment max. = 30 mNm
Abmessungen = Ø 25 x 61,5 mm
Nennstrom = 1,45 A
Länge = 61.5mm
Breite = 25mm
Gehäusemontage = Eisenlos

Portescap - Gleichstrommotor mit Kohlebürsten. Eine Serie von Gleichstrommotoren mit Kohlebürsten. Gleichstrommotoren mit Kohlebürsten Ausführungen mit 9 bis 35 V dc lieferbar
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenmotor
Leistung:
24 W
Abtriebsdrehzahl:
10320 U/min
Schaftdurchmesser:
3mm
Abtriebsdrehmoment max.:
30 mNm
Abmessungen:
Ø 25 x 61,5 mm
Nennstrom:
1,45 A
Länge:
61.5mm
Breite:
25mm
Gehäusemontage:
Eisenlos
Weitere Suchbegriffe: dc-motor portescap, 8929139, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Portescap, 25GST2R82216P1, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,39*
€ 383,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,30*
€ 377,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,38*
€ 347,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,05*
€ 324,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Portescap
R32.0 416
ab € 479,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.