Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosemount Niveauregler Tafelmontage, U Sonde = 230/115Vac selectable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8929340
Hersteller:
     Rosemount
Herst.-Nr.:
     3493L1P7I1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Anzahl der Eingänge = 1
Montageart = Tafelmontage
Sondenspannung = 230/115Vac selectable
Versorgungsspannung = 115 V ac, 230 V ac
Gesamtlänge = 144.8mm
Gesamtbreite = 74.7mm
Gesamttiefe = 173mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
IP Schutzart = IP40V dc

Controller der Serie 3490. Die Rosemount Steuerungseinheiten der Serie 3490 wurden für die Verwendung mit jedem 4-20-mA- oder HART-Protokollpegel oder Durchflusstransmitter entwickelt und sind entweder für die Wand- oder Plattenmontage erhältlich. Leicht verständliche Menüs und eine Programmierassistent-Funktion machen Programmierung leicht, während Kennwortschutz vor versehentlichen oder unbefugten Änderungen schützt. Eigenschaften und Vorteile:. Robuste, wetterfeste Gehäuse für die Wandmontage im Innen- und Außenbereich. Für 4–20-mA- oder HART-Eingänge geeignet. Kompatibel mit den HART-Sendern 5, 6 und 7. Fünf spannungsfreie SPDT-Relais für Alarm- und Kontrollaufgaben Unterstützt zwei spannungsfreie Kontaktschluss-Eingänge 12-Bit isolierter 4-20-mA-Ausgangsstrom proportional zum berechneten Wert Helle LCD-Anzeige des gemessenen Werts und des Eingangs-/Ausgangsstatus Vorprogrammierte Tankformen, Strömungsalgorithmen und Steuerungsroutinen vereinfachen die Konfiguration. Eine Umbereifungstabelle für 20 Punkte ist für die nicht standardisierten Anwendungen vorhanden Echtzeituhr für die Energiesparroutinen, Pumpenwirkungsgrad-Berechnungen und Datums-/Zeitstempel der Datenprotokollierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
1
Montageart:
Tafelmontage
Sondenspannung:
230/115Vac selectable
Versorgungsspannung:
115 V ac, 230 V ac
Gesamtlänge:
144.8mm
Gesamtbreite:
74.7mm
Gesamttiefe:
173mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
IP Schutzart:
IP40V dc
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, 8929340, Automation, Sensoren, Füllstandsregler, Rosemount, 3493L1P7I1, Automation & Control Gear, Sensors, Level Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.315,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.528,73*
€ 3.009,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.507,44*
€ 2.983,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.440,85*
€ 2.904,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.327,74*
€ 2.770,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.315,76*
€ 2.755,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.