Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosemount 2130 Vibrationsgrenzschalter Direkt belastbar Seitliche Montage oder Montage oben bis 100bar -40°C / +180°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8929356
Hersteller:
     Rosemount
Herst.-Nr.:
     2130LA2MS1NNBA00001NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
Vibrationsgrenzschalter
Erschütterungssensor
Gerätetyp = Gabel-Schwimmerschalter
Montagetyp = Seitliche Montage oder Montage oben
Schaltausgang = Direkt belastbar
Gehäusematerial = Aluminium
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +180°C
Strom max. = 500 mA
Druck max. = 100bar
Serie = 2130
Erfüllte Normen = ATEX, CSA, Ex, Ex NEPSI, FM, IEC

Vibrierender Füllstandschalter Rosemount 2130. Die Schwingungspegelsensoren 2130 von Rosemount arbeiten nach dem Prinzip einer Stimmgabel, um eine genaue und zuverlässige Füllstandsmessung ohne Turbulenzen, Schaum, Vibrationen, Feststoffgehalt, Beschichtungsprodukte und Flüssigkeitseigenschaften zu ermöglichen. Die Gabeln der Schalter werden über einen piezoelektrischen Kristall mit ihrer Eigenfrequenz angeregt. Wenn Gabeln mit einer Flüssigkeit in Berührung kommen, wird die schwingende Frequenzänderung, die auftritt, vom Niveauschalter 2130 erkannt und verursacht eine Änderung des Ausgangszustands. Der Vibrationsgrenzsensor 2130 ist einfach zu installieren und erfordert keine Kalibrierung oder Wartung. Interne Diagnose und LCD-Leuchten geben eine Visual-Anzeige des Betriebsstatus und des Zustands des Geräts und ein magnetischer Messpunkt ermöglichen eine einfache Funktionsprüfung. Eigenschaften und Vorteile:. Entwickelt für den Betrieb bei Prozesstemperaturen von -40 bis 180 °C. Einstellbare Schaltverzögerung verhindert falsches Schalten in turbulenten oder spritzenden Anwendungen Die "Fast Drip"-Gabelkonstruktion sorgt für eine schnellere Ansprechzeit bei horizontaler Montage, insbesondere bei viskosen Flüssigkeiten Rapid Nass-zu-Trockenzeit für sehr schnelles Schalten Gabelform ist optimiert für das Polieren mit der Hand, um Hygieneanforderungen zu erfüllen Keine beweglichen Teile oder Fugen für praktisch keine Wartung Integrierte Diagnose prüft kontinuierlich den elektronischen und mechanischen Zustand Gabelbedingungen erkannt, einschließlich interner und externer Schäden, beschichtet oder blockiert und extreme Korrosion Ideal für kritische Alarmaufgaben. Anwendungen. Überfüllschutz Alarme für hohen und niedrigen Pegel Pumpensteuerung oder Grenzwerterkennung Trocken- oder Pumpenschutz betreiben Hygienische Anwendungen Hochtemperaturanwendungen
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Gabel-Schwimmerschalter
Montagetyp:
Seitliche Montage oder Montage oben
Schaltausgang:
Direkt belastbar
Gehäusematerial:
Aluminium
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Strom max.:
500 mA
Druck max.:
100bar
Serie:
2130
Erfüllte Normen:
ATEX, CSA, Ex, Ex NEPSI, FM, IEC
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsaufnehmer, Vibrationssensor, vibrationsaufnehmer, 8929356, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Rosemount, 2130LA2MS1NNBA00001NA, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 923,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,95*
€ 1.274,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,31*
€ 1.262,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,74*
€ 1.217,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,52*
€ 1.140,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,46*
€ 1.098,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.