Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosemount Niveauregler Wandmontage, U Sonde = 230/115Vac selectable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rosemount Niveauregler Wandmontage, U Sonde = 230/115Vac selectable
Rosemount Niveauregler Wandmontage, U Sonde = 230/115Vac selectable
Rosemount Niveauregler Wandmontage, U Sonde = 230/115Vac selectable
Rosemount Niveauregler Wandmontage, U Sonde = 230/115Vac selectable
Artikel-Nr.:
     108EL-8929766
Hersteller:
     Rosemount
Herst.-Nr.:
     3491L1P6I1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Anzahl der Eingänge = 1
Montageart = Wandmontage
Sondenspannung = 230/115Vac selectable
Versorgungsspannung = 115 V ac, 230 V ac
Gesamtlänge = 213mm
Gesamtbreite = 185mm
Gesamttiefe = 84mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
IP Schutzart = IP65V dc

Rosemount-PegelreglerDer Pegelregler der Serie Rosemount 3490 ist ein Gerät mit einem Eingang und Frontplattenmontage. Diese Steuereinheit bietet eine umfassende Steuerungsfunktionalität für jeden kompatiblen Sender im Bereich von 4 mA bis 20 mA. Es verfügt über ein hinterleuchtetes Display, das eine klare Visual Anzeige des gemessenen Werts und des Status aller Ein- und Ausgänge bietet. Er erfordert ein 115/230-V-AC-Netzteil. Dieser Controller verfügt über leicht verständliche Menüs und eine Programmierassistent erleichtert die Programmierung, während der Kennwortschutz vor versehentlichen oder unbefugten Änderungen schützt.Eigenschaften und VorteileStandard-Steuereinheit nimmt Eingang von einem Sender auf Kompatibel mit HART 5-, 6- und 7-Sendern Fünf spannungsfreie SPDT-Relais für Alarm- und Kontrollaufgaben Unterstützt zwei spannungsfreie Kontaktschluss-Eingänge Helle LCD-Anzeige des gemessenen Werts und des Eingangs-/Ausgangsstatus Vorprogrammierte Tankformen, Durchflussalgorithmen und Steuerungsroutinen vereinfachen die Konfiguration. 20-Punkt-Umreiftisch ist für Nicht-Standard-Anwendungen vorgesehen Echtzeituhr für energiesparende Routinen, Pumpenwirkungsgrad-Berechnungen und Datum-/Zeitstempelung der Datenprotokollierung Gehäuse für Frontplattenmontage mit 2-teiligen Käfigklemmenblöcken an der Rückseite TerminalZertifizierungenSchutzart IP65 EN61010-1 Eigensichere ATEX-Zulassungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
1
Montageart:
Wandmontage
Sondenspannung:
230/115Vac selectable
Versorgungsspannung:
115 V ac, 230 V ac
Gesamtlänge:
213mm
Gesamtbreite:
185mm
Gesamttiefe:
84mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
IP Schutzart:
IP65V dc
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, 8929766, Automation, Sensoren, Füllstandsregler, Rosemount, 3491L1P6I1, Automation & Control Gear, Sensors, Level Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.380,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,80*
€ 1.814,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.513,57*
€ 1.801,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.472,93*
€ 1.752,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,37*
€ 1.665,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.380,81*
€ 1.643,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.