Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leckagenschutz aus Polyethylen, Auffangschale mit Rost 20L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leckagenschutz aus Polyethylen, Auffangschale mit Rost 20L
RS PRO Leckagenschutz aus Polyethylen, Auffangschale mit Rost 20L
RS PRO Leckagenschutz aus Polyethylen, Auffangschale mit Rost 20L
RS PRO Leckagenschutz aus Polyethylen, Auffangschale mit Rost 20L
RS PRO Leckagenschutz aus Polyethylen, Auffangschale mit Rost 20L
RS PRO Leckagenschutz aus Polyethylen, Auffangschale mit Rost 20L
Artikel-Nr.:
     108EL-8930369
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8930369
EAN/GTIN:
     5056112240518
Suchbegriffe:
8930369
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Leckagemanagement
Auslaufschutz
Kapazität = 20L
Typ = Auffangschale mit Rost
Anwendung = Industrielle Aufbewahrung
Material = Polyethylen

PE-Spill Tray von RS Pro mit Grate, 20 l Wir stellen vor: Die RS Pro Spill Tray, eine hochwertige Lösung für die Lagerung von Flüssigkeiten und die Auffangvorrichtung für verschüttete Flüssigkeiten. Diese Auffangschale besteht aus äußerst Durable und robustem Polyethylenmaterial, das zudem UV-beständig ist und das Fach für den Einsatz im Freien geeignet macht. Das abnehmbare Gitter ist leicht zu reinigen und hält Gegenstände über der Flüssigkeit, die im Sumpf aufgefangen wird. Diese korrosionsfreie und robuste Auffangschale ist eine ideale Lösung für das Management von verschütteten Flüssigkeiten und leicht gefährlichen Substanzen und vielseitig genug, um sie zu Hause oder in Arbeits- und Industrieumgebungen zu verwenden. Eigenschaften und Vorteile: Diese RS Pro Auffangschale kann 20 Liter aufnehmen Flüssig und vielseitig genug, um in einem verwendet zu werden Vielzahl von Anwendungen für das Management von verschütteten Flüssigkeiten Die Schale aus Polyethylen hat eine glatte Oberfläche, die leicht zu reinigen ist und länger hält als andere Gegenstücke, wenn sie den Elementen oder rauen Umgebungen ausgesetzt ist Die Polyethylenkonstruktion ist korrosionsfrei und verschleißfest, perfekt für industrielle Anwendungen Die geformte, flache Bauweise und die geringe Tiefe der Abtropfschale erleichtern das Auffangen von Tropfen, Lecks und verschütteten Flüssigkeiten Das abnehmbare Gitter bietet eine leicht zu reinigende, rutschfeste Oberfläche, die Gegenstände über den Flüssigkeiten im Sumpf hält Diese Auffangwanne ist ideal für die Aufnahme von Tropfen, Lecks oder verschütteten Flüssigkeiten aus Öl, Chemikalien und brennbaren Flüssigkeiten Es kann auch zur Lagerung von kleinen Dosen oder Behältern wie Farbe, Öl oder Lösungsmitteln verwendet werden Fassungsvermögen des Sumpfes: 20 Liter Anwendungen: Verschüttungs-Paletten oder -Schalen sind ein wesentlicher Bestandteil der Verschüttungskontrolle und der Sicherheitsmaßnahmen vor Ort, um sicherzustellen, dass die entsprechenden Vorschriften eingehalten werden. Sie werden am häufigsten in Verbindung mit Ölfässern, Kraftstofffässern oder anderen flüssigen Substanzen wie leichten korrosiven oder abrasiven Stoffen gemäß COSHH-Vorschriften verwendet, um Tropftropfen zu enthalten, Verschüttete Flüssigkeiten oder Behälter laufen aus und reduzieren das Risiko, dass sie auf einem Arbeitsboden vorhanden sind, wo ein hohes Risiko von Verletzungen durch Abrutschen besteht. Auffangwannen werden am häufigsten verwendet in: Industrielle Verarbeitung und Fertigung Kfz-Werkstätten und Reparatur Labore Landwirtschaftliche Betriebe Aufbewahrung von Flüssigkeiten im Haushalt Ist diese Auffangschale für den Einsatz mit einem Gabelstapler geeignet? Nein, die Ablage kann nicht mit einem Gabelstapler verwendet werden Hat er Tragegriffe? Ja, das Fach hat zwei Aussparungen, um es zu tragen Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kapazität:
20L
Typ:
Auffangschale mit Rost
Anwendung:
Industrielle Aufbewahrung
Material:
Polyethylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7716575
ab € 29,84*
Zubehör
RS Pro
7716579
ab € 142,29*
Zubehör
RS Pro
8930350
ab € 217,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.