Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Leckagemanagement
>
Auslaufschutz
>
Artikel
RS PRO Leckagenschutz aus Polyethylen, Auffangschale 100L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8930397
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8930397
EAN/GTIN:
5056112240587
Suchbegriffe:
8930397
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Leckagemanagement
Auslaufschutz
Kapazität = 100L
Typ = Auffangschale
Anwendung = Industrielle Aufbewahrung
Material = Polyethylen
Auffangschale. Diese Auffangschale für 30 l aus Polyethylen wurde zum sicheren Auffangen beliebiger Flüssigkeiten entwickelt. Eigenschaften und Vorteile:. Einfach zu reinigen Material ist beständig gegen UV-Licht und Chemikalien
Weitere Informationen:
Kapazität:
100L
Typ:
Auffangschale
Anwendung:
Industrielle Aufbewahrung
Material:
Polyethylen
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Leckagemanagement
>
Auslaufschutz
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
313089
,
Site Safety
,
Spillage Control
,
Spill Control Equipment
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,88*
€ 319,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,86*
€ 317,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,39*
€ 295,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Leckagenschutz aus Neopren, Neoprenmatte
RS Pro
7716575
ab € 29,75*
Zubehör
RS PRO Leckagenschutz, Ablaufmatte
RS Pro
7716579
ab € 141,44*
Zubehör
RS PRO PE Rampe, 1000mm x 750mm x 150mm
RS Pro
8930350
ab € 217,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen