Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Rhino Beschriftungsband Schwarz auf Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
DYMO Rhino Beschriftungsband Schwarz auf Weiß
DYMO Rhino Beschriftungsband Schwarz auf Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-8931892
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bandbreite = 6 mm
Hintergrundfarbe = Weiß
Druckfarbe = Schwarz
Bandlänge = 2,9 m
Etikettenmenge = 1

Erfüllt MIL-M-81531 MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (Klasse 1 und 3). Dieses Produkt wurde nicht für den Einsatz an Menschen, Tieren bzw. in direktem Kontakt mit Lebensmitteln entwickelt. DYMO XTL-Wärmeschrumpfschlauch. Schwer entflammbare Polyolefin-Hülsen (Schrumpfrate 3:1) für den Einsatz bei der Drahtmarkierung. Die Markierungen sind direkt nach dem Drucken permanent und bleiben auch bei Kontakt mit Lösungsmitteln, Kraftstoffen und Ölen noch lesbar. Die Hülsen sind flach und leicht. Sie können neben der Kennzeichnung als Zugentlastung und Isolierung verwendet werden. Wärmeschrumpfschläuche sorgen nach dem Schrumpfen für Isolierung und einen festen Sitz auf Drähten und Kabeln mit einer Schrumpfrate von 3:1. UL-Zulassung als Komponente gemäß UL 224
Weitere Informationen:
Bandbreite:
6 mm
Hintergrundfarbe:
Weiß
Druckfarbe:
Schwarz
Bandlänge:
2,9 m
Etikettenmenge:
1

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino XTL-300; Rhino XTL-500
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Nylonband, beschriftungsbänder dymo, etiketten rolle, 8931892, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Dymo XTL, 1868809, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 49,67*
€ 64,63*
1
€ 6,78*
ab € 49,96*
€ 65,04*
1
€ 4,50*
ab € 50,40*
€ 65,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 50,37*
€ 65,92*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 88,57*
€ 115,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.