Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Vibrationssensor 75 Hz L. 17.8mm B. 6mm T. 1.7mm, -20°C +60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8937250
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1005940-1
EAN/GTIN:
     5059040479548
Suchbegriffe:
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Vibrationssensor
vibrationssensor te connectivity
Schaltfrequenz = 75 Hz
Länge = 17.8mm
Breite = 6mm
Tiefe = 1.7mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Abmessungen = 17,8 x 6 x 1,7 mm

Schwingungssensoren der Serie MiniSense 100 von TE Connectivity. Kostengünstige und freitragende Schwingungssensoren der Serie MEAS MiniSense 100 von TE Connectivity Diese Sensoren sind durch eine Masse geladen und verfügen über ein hohes Empfindlichkeitsmaß bei niedrigen Frequenzen und können in Anwendungen verwendet werden, die Stoßeinwirkungen oder kontinuierliche Schwingungen erkennen. Durch die Herstellung mit einem robusten, flexiblen PVDF-Sensorelement können diese Schwingungssensoren hohen Stoßbelastungen standhalten. Der abgeschirmte Sensorbereich ermöglicht eine verbesserte RFI/EMV-Unterdrückung. Sie eignen sich für Anwendungen wie Diebstahlsicherungen, Überwachung von Vitalparametern, Eingriffserfassung, Wirkungsermittlung, Waschmaschinen-Lastasymmetrie und Fahrzeug-Bewegungssensoren. Senkrechte oder waagerechte Montage Geschirmte Konstruktion Lötbare Stifte, die eine einfache Installation ermöglichen Hohe Spannungsempfindlichkeit Preiswert Guter Frequenzgang Ausgezeichnete Linearität Analoger Ausgang
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz:
75 Hz
Länge:
17.8mm
Breite:
6mm
Tiefe:
1.7mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Abmessungen:
17,8 x 6 x 1,7 mm
Weitere Suchbegriffe: vibrationsaufnehmer, 8937250, Automation, Sensoren, Vibrationssensoren, TE Connectivity, 10059401, Automation & Control Gear, Sensors, Vibration Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.